誘導チャイム UD-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592348 品番UD-S
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。
人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。
視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。
センサー機能
・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。
・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。
・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。
鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
・鳴動サイクル5秒〜30秒可変(標準10秒)
親切設計
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
シリーズ商品
・UD-A
誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。
・UD-T
ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。

用途
市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。
仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1120 使用温度範囲(℃)-10〜+50 周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン) 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°〜90°(可変)、角度調整:ボディ0°〜345°(可変)、使用照度:10,000LX以内 電源電圧(V)) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む 外部出力DC11.4V〜12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 音量(dB)センサ検知時設定:0dB〜75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB〜75dB±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒) 鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒〜30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒〜30秒可変

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする