真空包装機脱気式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592646 品番NL-302S-5WA
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 トラスコ品番131-0832 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0〜0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
注意
※本機で真空パックするには専用ナイロンポリ袋が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする