CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.7938 注文コード31593048 品番CCMT 12 04 08-WM 3225
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナーR・内容量など923種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.0959 用途中切削 トラスコ品番820-3514 公差M 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種3225 チップブレーカーWM(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)08 チップ溝・穴記号T 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする