T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 材種3225 注文コード31593319 品番CNMG 19 06 16-KR 3225
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)17.7439 用途 トラスコ品番820-3656 公差M 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ19 材種3225 チップブレーカーKR(荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)16 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする