サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31593468
品番
DCMT 11 T3 08-KR 3225
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チップ形状
D(ひし形55°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KR(荒旋削)
材種
3225
用途
荒
被削材
K
切刃長さ(mm)
10.8279
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)