T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード31593556 品番DNMG 15 06 04-KF 3225
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.1038 用途仕上げ トラスコ品番820-3811 公差M 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ15 材種3225 チップブレーカーKF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする