サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31594299
品番
TPMT 09 02 08-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
2.38125
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KM(中旋削)
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4648
被削材
K
切刃長さ(mm)
7.6742
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)