サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
31594317
品番
TPUN 11 03 04 3225
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
U
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
K(鋳鉄)
材種
3225
用途
仕上げ
トラスコ品番
820-4662
被削材
K
切刃長さ(mm)
10.5985
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)