旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31594326 品番 TPUN 11 03 08 3225
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種K(鋳鉄) 材種3225 用途仕上げ トラスコ品番820-4664 被削材K 切刃長さ(mm)10.1985 勝手なし コーティングTICN+AL2O3 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする