PCバッグ 13.3インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ) A4対応 3WAY BM-OF01シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595227 品番BM-OF01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーベルトを収納することで、バックパック/メッセンジャーバッグ/ハンドバッグへと切り替えが可能な3WAY PCバックパック”off toco”です。
ショルダーベルト中間部のバックルを着脱することで、簡単にバッグを切り替えることができます。
中央のファスナー式仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切替えられる二気室貫通構造です。
上面と右側面にはハンドル式ダブルファスナー開閉を採用しており、ワンタッチで簡単に開閉できます。
ダブルファスナーのハンドル同士をまとめて固定でき、誤開閉を防ぐ簡易ロックボタンがついています。
上面から13.3インチまでのパソコンを収納可能な専用ポケットを配置しています。
上面に財布などの小物を仕分けて収納可能なスペースを配置しています。
右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。
左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。
前面に大きくL字型に開閉でき、手帖などの小物が取り出しやすいファスナーポケットを配置しています。
背面にショルダーベルトを収納可能なポケットを配置し、未使用時にはA4ファイルなどを収納可能です。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
手持ちの際に安定して持てるダブルハンドルを採用しています。内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。

収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ本体内寸:265×90×370
PC収納部内寸:235×30×315
ボトル収納部内寸:110×90×290
グレー 用途パソコンと持ち物をまとめて持ち運びたいときにお使いいただけます。 材質ポリエステル(撥水) 質量(g)約870 ポケット数上部収納スペース(内側:背面側PC収納スペース×1、メッシュポケット×2、ファスナーポケット×1)、前面ポケット(内側:簡易ポケット×2)、右側面収納スペース×1、左側面ボトル収納スペース×1、背面ショルダー収納ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×115×385 (ハンドル・ショルダーベルト部含まず )

商品説明動画

休日に持って出かけたくなる “off toco (オフトコ)”
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31595218
2022-12-09
用途:
毎日の 通勤
卸売・小売業

底に 滑りにくい 生地 に したら もっと 使いやすいかも。
大き過ぎないのが 良い。
ポケット が 多く 収納 しやすい。 Mac Book Air の 持ち運びに
すごく良い。 他に AC マウス 等 いろいろ 入る。
A4の 書類 の 収納も 調度良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする