インターナショナルペイント
インターナショナルペイントの 鉄部
IP 水性メタルコートSi
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
31597135
品番
3分艶
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。
水性金属外部専用塗料。
優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
特殊UV抑制効果。
色
アカサビ
使用場所
屋外用
特性
耐候
種類
3分艶
用途
鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。
主成分
アクリルシリコン樹脂
主な用途
鉄、トタン、ステンレス
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆