TSXT950SV 【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597826

TSXT950SV 【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597826 TSXT950SV 【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597826 TSXT950SV 【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597826

【TONEセール2019】メカニック&メカニック用ツールセット カーボン調トレー 9.5+12.7sq 86点組

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(86点) 注文コード31597826 品番TSXT950SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

9.5sqと12.7sqをそろえた充実のデラックスセット

セット内容
ソケット(6角)SOCKET(6pt.):3S-08、10、11、12、13、14
ディープソケット(6角)DEEPSOCKET(6pt.):3S-8L、10L、12L、13L、14L
ソケット(12角)SOCKET(12pt.):4D-7、19、21、22、24、26、27、30、32、36
ヘキサゴンソケットHEXAGONSOCKET:4H-05、06、08、10、12、14、17
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RATCHETHANDLE(SOCKETHOLDTYPE):RH3H、RH4H
スピンナハンドルSPINNERHANDLE:NS4
T形ハンドルT-TYPEHANDLE:TH3270
エクステンションバーEXTENSIONBAR:305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)
ボールジョイントBALLJOINT:BJ30、BJ40
アダプターADAPTOR:58(9.5凹×12.7凸)、58(9.5凹×12.7凸)
スパナSPANNER:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
ロングめがねレンチ(45°)LONGOFFSETWRENCH:M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°)SHORTOFFSETWRENCH:M46-0810、1012、1113、1417
モンキレンチ(目盛付)ADJUSTABLEWRENCH:MW-300
ショートモンキレンチADJUSTABLEWRENCHSHORTTYPE:MWS-24
コンビネーションスリムプライヤCOMBINATIONSLIMPLIERS:CPS-200G
セーフティプライヤWATERPUMPPLIERS:SWP-250
壊ねじプライヤBROKENNUTPLIERS:BNP-175
ペンチ(マスターグリップタイプ)LINEMENPLIERS:CT-175G
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)NEEDLENOSEPLIERS:RP-150G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)DIAGONALCUTTINGPLIERS:KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)POWERGRIPSCREWDRIVER(THROUGHTYPE):PGMD-075、100、150、001、002、003
割柄ドライバーHEAVYDUTYSCREWDRIVER:YMD-150
コンビネーションハンマーCOMBINATIONHAMMER:BHC-10(1ポンド)
平タガネCHISEL:FC165(19×165mm)
ミニカッターMINICUTTER:MCH-200
アルミパイプレンチALUMINIUMPIPEWRENCH:APW300(300mm)
ロングボールポイントL形レンチセットLONGBALLPOINTHEXKEYWRENCHSET:BL900(BL-1.5、BL-02、BL-2.5、BL-03、BL-04、BL-05、BL-06、BL-08、BL-10)
ツールチェストTOOLCHEST:BX230SV(シルバー)
付属品カギ×2、トップマット×1、引出しマット×3 質量(kg)22 シルバー 差込角(mm)9.5、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:508×232×302(ハンドル収納時)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする