セット内容
ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19
ディープソケット(6角):3S-10L、12L、14L
ヘキサゴンソケット:3H-05、06、08
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H
エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)
クイックアダプター:QA-03
スパナセット:DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224
モンキレンチ(目盛付):MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075(?)、100、PGPD-001、002、003(+)
パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(?)、(+)
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット:BL900
ビットラチェットセット(BRS20):BR、RDBH-065(65mm)、BT-P1,BT-P2,BT-P3(+)(各2個)、BT-M5.5、M6、M8(-)、H4、H5、H6、H8(ヘキサゴン)、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H(T型トルク)
ビットラチェットセット(BRS20):BTA2(1/4"6.35mmソケット用)、プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケース:BX331
用途メカニック用
質量(kg)12.2
色マットブラック
差込角(mm)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:433×220×240