セット内容
ソケット(12角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H
ショートスピンナハンドル:NS4S
エクステンションバー:321(150mm)
ボールジョイント:BJ40
スパナセット:DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付):MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150(?)、PGPD-001、002、003(+)
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900
ビットラチェットセット(BRS20):BR、RDBH-065(65mm)、BT-P1,P2,P3(+)(各2個)、BT-M5.5、M6、M8(-)、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
ビットラチェットセット(BRS20):BTA2(1/4"6.35mmソケット用)、プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケース:BX331
用途メンテナンス用
質量(kg)13.8
色マットブラック
差込角(mm)12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:433×220×240