BOUSOU-SHOKUNIN1-20 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ 31598298 BOUSOU-SHOKUNIN1-20 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ 31598298 BOUSOU-SHOKUNIN1-20 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ 31598298 BOUSOU-SHOKUNIN1-20 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ 31598298 BOUSOU-SHOKUNIN1-20 防草職人(耐候性約5年) 日本マタイ 31598298

防草職人(耐候性約5年)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 31598298 品番 BOUSOU-SHOKUNIN1-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,227
販売価格(税別)
8,388

プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。

幅(m)1 長さ(m)20 モスグリーン 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)約0.5 耐候年数(年)約5 用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。 質量(g)(m2当たり)約145 使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策 寸法(幅W×長さL)(m)1×20 遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠) 引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
注意
透水性については、時間を掛けて浸透するので急な雨などの場合は多少表面に水たまりができます。時間経過とともに浸透してゆきます。耐候年数は目安であり、保証値ではありません(使用環境によって変動します。)施工の際は押え具でしっかり固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31598289
2020-01-15
用途:
庭の除草防止作業
不動産業

庭の草むしりが大変になり、春先と梅雨時の庭の除草防止作業に
購入しました。
この他に、シートピント押さえ具を購入しました。
庭に敷き詰めて、除草効果があるか、結果が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする