M-BP-22 BK コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ 31598456

 

M-BP-22 BK コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ 31598456
M-BP-22 BK コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ 31598456
M-BP-22 BK コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ 31598456
モノタロウ

コンテナボックス バンパーグレード樹脂

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)23
外寸法・高さ(mm)178
内容量1個注文コード31598456品番M-BP-22 BK
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。

用途
工具・小物の収納に
容量(L)23外寸(幅×奥行×高さ)(mm)379×545×178ブラックスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン質量(kg)1.5フタあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×449×155外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)178外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 営業車の小物入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさがちょうど良く、高さもあるためスプレー缶も立てておけます。思ったよりもしっかりできており、蓋もついているので営業車の荷室に置いて使っています。

対象商品 : 31598447
2024-08-02
用途: スーパーカブの荷物入れに
卸売・小売業

スーパーカブの荷物入れに純正ではなく、安めの商品を探していたところ、ちょうどよいサイズでした。背負ったリュックがちょうどの高さで肩が楽です。スチールフレームとはインシュロックで固定しています。底裏がほぼベタなので固定しやすかったです。

対象商品 : 31598438
2024-03-31
用途: 少量の部材と工具を入れて他車で現場行くときになどに
建設業・工事業

至って普通のコンテナボックスですが、他と比べたら若干軽量に感じます。
お値段考えたらコストパフォーマンスは高いかと思います。
蓋を他には中々ない色のバリエーションが展開されたらもっと売れるのではないかと。
売れて更に値段下がって皆ハッピー♪と思っております。

対象商品 : 31598456
2024-06-08
用途: 工具入れ

透明のコンテナボックスは、劣化が早く、割れやすい。
バンパーグレードのボックスは、耐久性がある。

対象商品 : 31598456
2024-03-19
用途: 農具備品保管
製造業

いいサイズ感です。バンパーグレードで少しお高いですが、劣化なく長く使用できる事を期待しています

対象商品 : 31598456
2024-02-06
用途: 配電盤のボックスとして
農・林・水産業

仮設用配電盤を入れるボックスとして購入しました。サイズが豊富でぴったりの物が選べました。耐久性はこれからです。

1が参考にしています
対象商品 : 31598447
2023-11-09
用途: 部材入れ
コスモソリューションサービス業

コルゲートチューブやスパイラルなどの車両配線部材を入れています。出張作業がメインなため、適当な格納ケースを探していたところ丈夫そうな本品が見つかったので購入しました。バンパーグレード樹脂ということで、耐久性に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31598438
2023-10-19
用途: 機材の収納ケース
サービス業

すごく良いです・すごく良いです・すごく良いです・すごく良いです・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする