HD-LDS2.0U3-BA USB3.1(Gen.1)対応 みまもり合図 for AV対応 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 31600398

USB3.1(Gen.1)対応 みまもり合図 for AV対応 外付けHDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31600398 品番HD-LDS2.0U3-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります!
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が可能になります

インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 容量(TB)2 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2、見守り合図、スマートツインズ、SecureLock_Mobile2 仕様USB部ファイルシステム:NTFS 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状USB_3.0、MicroB 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W)18 保証期間1年 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分_0.0026 端子数1 データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
注意
※2019年1月開始予定

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする