インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ホワイト
容量(TB)2
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2、見守り合図、スマートツインズ、SecureLock_Mobile2
仕様USB部ファイルシステム:NTFS
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状USB_3.0、MicroB
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)
最大消費電力(W)18
保証期間1年
動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分_0.0026
端子数1
データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps