USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31600565 品番 HD-NRLD2.0U3-BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載

インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 容量(TB)2 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2、みまもり合図 仕様USB部ファイルシステム:NTFS 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状USB_3.0、MicroB 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W)18 保証期間1年 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分_0.0026 電源供給セルフパワー 端子数1 ファンファンレス データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps

商品説明動画

ハードディスクを毎日安心して使い続けるには【バッファロー公式】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31600565
2025-01-14
用途:
録画用
製造業

テレビ録画、pcの記憶媒体としてマルチに活用しています。そろそろ次期にも購入を検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31600583
2024-02-13
用途:
TVの録画
株式会社ドムール白金 様 (不動産業)

以前バッファローを使用していますが今回は増設で購入しました前作よりもコンパクトで駆動時の音も静かに駆動していて満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
31600565
2021-03-06
用途:
デスクトップPCのハードディスクに使用。
森鋲螺製作所 様

容量が2.0TBあり、音も静かで価格も利口で安定して使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
31600574
2022-08-30
用途:
テレビ用
有限会社小倉技研 様

録画用に設置した。容量はすぐに満杯になるので、もっと早い、SSDあたりがほしい。

対象商品:
31600583
2019-03-19
用途:
PCデータの整理
株式会社サンヨーナイスコーポレーション 様 (サービス業)

価格が安かったので、若干の不安がありましたが、ブランドの信頼性から購入に至りましたが、今のところ何の問題もなく使用出来ています。
『良品安価の見本』だと思います。
気に入ったので、再購入しました。

対象商品:
31600565
2022-02-04
用途:
モバイルの外付けハードディスク
駒ヶ岳法律事務所 様 (サービス業)

問題点は2つある。
第1に、モバイルとしては大きすぎることだ。第2に、バスパワーで使えないことだ。そのため、使用時には外部から電気を供給しなければならない。モバイルの外付けハードディスクとして期待していたので、その点がっかりしている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
持ち運び可能なハードディスクは下記にございますのでぜひご覧ください。
https://www.monotaro.com/s/c-95221/
今後も何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
31600565
2021-10-06
用途:
データ保存
株式会社フジヤ田中商店 様 (卸売・小売業)

容量も十分ですし、大変スムーズに使えて満足しています。

対象商品:
31600583
2019-02-28
用途:
作業用データのバックアップ
運輸・通信業

以前使用していた外付けHDDが故障。新規購入。
旧HDDがかなり古いものではあったが、バックアップ取得にほぼ半日はかけていたものが
2時間程度で終わった。それだけでかなり有益な買い物だった。
想定よりは軽く、小さく、なにより安く。熱ももちにくい。耐久性もあるようで、
個人的には、いまの使用方法ならじゅうぶん過ぎる内容。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする