高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
1st Watch 呼気膨脹タイプライフジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31600748
品番
RBA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
防災備蓄用救命具
用途
水害などの緊急時に使用。
企業、教育施設から
家庭での備蓄品として。
浮力(kg)
約9
色
蛍光グリーン
質量(g)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
膨張時:60×36×12、収納時:15×10×8、再収納時:13×18×7