ケーブル長(m)0.3(コネクタ含む)
色ホワイト
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス
適合用途充電・データ転送用
ケーブル種類ストレート
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル太さ(mm)3.5