MPA-AC18SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602044

MPA-AC18SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602044 MPA-AC18SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602044 MPA-AC18SNWH USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31602044

USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1.8(コネクタ含む) 注文コード31602044 品番MPA-AC18SNWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品はケーブル長8種類から選べます 他の種類を見る

温度検知素子によって異常発熱を検知し事故を防ぐ、発熱防止機能を搭載。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)1.8(コネクタ含む) ホワイト コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス 適合用途充電・データ転送用 ケーブル種類ストレート 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル太さ(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31602044 MPA-AC18SNWH 31602035 MPA-AC18SNBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,098 税込1,208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする