MOH-FCPGY パームレスト/クッション エレコム 31602367

MOH-FCPGY パームレスト/クッション エレコム 31602367 MOH-FCPGY パームレスト/クッション エレコム 31602367 MOH-FCPGY パームレスト/クッション エレコム 31602367 MOH-FCPGY パームレスト/クッション エレコム 31602367

パームレスト/クッション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31602367 品番MOH-FCPGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかパームレスト”。

グレー 材質基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×55×20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×55×20 商品タイプキーボード用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31602367 MOH-FCPGY 31602358 MOH-FCPBK パームレスト/クッション エレコム パームレスト/クッション エレコム 1個 1,698 税込1,868

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31602358
2022-02-15
用途:
PC作業の負担軽減

緩衝材のスポンジが薄くて柔らかすぎるので巻いたタオルを置く以上の効果はありません。滑り止め兼用のベースは役に立たず硬さが直に伝わってきます。全くお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする