MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム 31602376

MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム 31602376
MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム 31602376
MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム 31602376
MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム 31602376

リストレスト/クッション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31602376品番MOH-FCRBK
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかリストレスト”。

ブラック材質基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31602376
2022-02-15
用途: PC作業の負荷軽減

緩衝材のスポンジが薄くて柔らかすぎ滑り止め兼用のベースの硬さが直に伝わってきます。滑りやすいので机上から消えます。全くお勧めしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする