MOH-FCRGY リストレスト/クッション エレコム 31602385

MOH-FCRGY リストレスト/クッション エレコム 31602385 MOH-FCRGY リストレスト/クッション エレコム 31602385 MOH-FCRGY リストレスト/クッション エレコム 31602385 MOH-FCRGY リストレスト/クッション エレコム 31602385

リストレスト/クッション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31602385 品番MOH-FCRGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかリストレスト”。

グレー 材質基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU 本体質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)110×55×20 商品タイプキーボード用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31602385 MOH-FCRGY 31602376 MOH-FCRBK リストレスト/クッション エレコム リストレスト/クッション エレコム 1個 989 税込1,088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31602376
2022-02-15
用途:
PC作業の負荷軽減

緩衝材のスポンジが薄くて柔らかすぎ滑り止め兼用のベースの硬さが直に伝わってきます。滑りやすいので机上から消えます。全くお勧めしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする