マウスパッド/メタリック/XLサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31602419 品番MP-MBGBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PC本体のカラーや、デスクのカラートーンとコーディネートできる、大きめサイズのメタリックマウスパッド。

仕様【リストレスト】× 材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】約0.3 ブラック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】180×230 機能【抗菌加工】○ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする