キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31602543 品番 TK-FBP101BK
参考基準価格(税別)¥9,947 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。

接続方式Bluetooth(R)無線方式 キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19 キー配列104 キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 ブラック キー方式パンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず 電源電池式 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定) ホットキー数13キー 接続台数3台 対応プロファイルHID(Human Interface Device)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31602543
2023-06-21
用途:
pc入力

スッキリとしたデザインや打刻感がとても良く気に入って使用していたのだが、購入してから半年ほどでチャタリングという「特定のキーが連続して押される不具合」が頻発(今回はccccccccccc…と、勝手に延々と入力される)
どうやら同時に使用しているワイヤレスマウスのBluetoothと干渉して発生するらしく、そちらを切ればチャタリングは収まるのだがマウスを使わないわけにもいかず…泣く泣くこちらの使用を諦める事に。

調べてみると、エレコム社製のワイヤレスキーボードは特にこの現象が発生するらしい。何が悲しいかと言えば半年のメーカー保証が切れる頃合いでこの現象が発生した事。次回はレビューをよく調べてから商品を選ぼうと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする