ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31603173 品番LBT-HPC14AVBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用) 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約15 電源(V)DC5 出力BluetoothPowerClass2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず) 通信方式Bluetooth標準規格Version4.2 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 許容相対湿度(%)20〜80(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大:約6.0時間 動作温度(℃)5〜35 色(本体)スモークブラック 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする