入力端子microUSB(充電用)
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約15
電源(V)DC5
出力BluetoothPowerClass2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格Version4.2
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
許容相対湿度(%)20〜80(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大:約6.0時間
色(本体)ストーンホワイト
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作温度範囲(℃)5〜35
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
イヤホン形状カナル型