PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の フェルトバフ
フェルトバフ Φ22mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
31605298
品番
26299
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。
また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
シャフト径(Φmm)
2.35
用途
金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り
材質
フェルト
厚さ(mm)
約8
径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応