PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付砥石
ディスク砥石5枚(WA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31605307
品番
26302
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
粒度
150番
厚さ(mm)
3
用途
鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質
WA砥石
径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応