PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付砥石
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
31605325
品番
26762
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ミニルーター専用の軸付砥石です。
WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
粒度
150番
シャフト径(Φmm)
2.35
用途
鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質
WA砥石
球径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応