PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 軸付研磨
PROXXON(プロクソン)の 軸付砥石
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
31605359
品番
26773
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ミニルーター専用の軸付砥石です。
硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。
ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途
ガラスセトモノの研磨切削
材質
gC砥石
長さ(mm)
6
粒度
150番
径(Φmm)
2.8
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応