PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 切断
PROXXON(プロクソン)の 切断砥石
PROXXON(プロクソン)の 金属用
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
31605614
品番
28812
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途
薄い金属、プラスチックなどの切断
付属品
専用シャフト
材質
レジ砥石、グラスファイバー
粒度
80番
厚さ(mm)
1
径(Φmm)
22
シャフト径(Φmm)
2.35
アズワン品番
64-9674-07
RoHS指令(10物質対応)
対応