PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットレンチセット
65点・オートメカニックセット 3/8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31605675
品番
82114
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm)
[エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm
[アダプター] 1/2"→ 3/8"
[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm)
[ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm
[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm
[E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18
[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm
[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50
]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10
[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3
[L型トルクスレンチ] T6/8/10
[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
用途
ボルト・ナット回し
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
5.2
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム