PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットレンチセット
ギアレンチセット・マイクロ・スピーダーコンビレンチ 7本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31605693
品番
82152
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm
[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm
用途
ボルト・ナット回し
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
1.8
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
オフセット
15°
アズワン品番
64-9674-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム