47点・コンパクトセット 3/8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31605709 品番82282
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
クラブラチェット(3/8" 9.5mm)
エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mm
アダプター 1/2"→ 3/8"
ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm)
ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm
ディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm
プラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm
ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mm
トルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45
L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm
専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm
差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 用途ボルト・ナット回し 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)4.2 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする