XZN(スプライン)トリプルスクエアソケット 1/2 (12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9674-17 注文コード31605946 品番83305
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 用途ボルト・ナット回し 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)38.5 直径(Φmm)15.5 質量(g)49 サイズ(mm)10 アズワン品番64-9674-17 直径(mm)21.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする