XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 (12.7mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31606043 品番 83327
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(inch)1/2 差込角(mm)12.7 用途ボルト・ナット回し 全長(mm)21.9 サイズXZN14 アズワン品番64-9674-27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする