PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケット
PROXXON(プロクソン)の 電動工具対応ソケット
ソフトインパクトソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
130
注文コード
31606427
品番
83974
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
差込角(inch)
1/2
差込角(mm)
12.7
用途
ボルト・ナット回し
全長(mm)
130
主な用途
ホイールナットの締付け
サイズ(mm)
19
アズワン品番
64-9674-67
RoHS指令(10物質対応)
対応