※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STリボン PF45B 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450m×10巻) 注文コード 31606558 品番 WB0040200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。

幅(mm)39.5 長さ(m)450 適合機種SATOC(サトック)シリーズ 種類ワックス/表巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする