BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の 農薬
BASF(ビーエーエスエフ)の 殺菌剤
BASF(ビーエーエスエフ)の 業務用殺菌剤
ストロビードライフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
31606716
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
殺菌剤として
有効期限(年)
5年
有効成分
クレソキシムメチル(PRTR・1種)50.0%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
22015
毒劇区分
普通物