畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 ・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期) ・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期)雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。水稲に対して優れた選択性を有します。
田圃の除草、オモタカ草、クログワイ草に効き目がなかった。
稗の除草効果に優れていて一昨年まで粒剤を使っていましたが、昨年ジャンボ剤をに変え作業軽減できました。 除草効果も落ちず今年も使用する予定です。 今回はクーポンも使用して、価格的にも満足です。
昨年使用、ホタルイ、クサネムには効果は、弱いようだ。その他、水田雑草には、効果あり今回も、使用予定です。