BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の 農薬
BASF(ビーエーエスエフ)の 殺菌剤
BASF(ビーエーエスエフ)の 業務用殺菌剤
ストロビードライフロアブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250g)
注文コード
31607267
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
殺菌剤として
有効成分
クレソキシムメチル50.0%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
22017
毒劇区分
普通物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31607267
-
53274559
-
ストロビードライフロアブル
日産化学
1袋(250g)
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました