ビームプリンスグレータム粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード31607294 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

葉いもち、紋枯病、水田初期〜中期の主要害虫を同時に防除できます。
葉いもちの発生を60日以上、紋枯病の発生を90日以上抑制します。
また水稲の初・中期の害虫に対して45日〜90日の残効が期待できます。
長期間にわたり効果が持続するので、本田での防除回数を低減できます。

用途殺虫殺菌剤として 有効成分フィプロニル1.0%、チフルザミド3.0%、トリシクラゾール4.0% 性状淡褐色細粒 農林水産省登録第(号)23256 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする