※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBJ〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ 仕様(B)真空ポンプシステム 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 注文コード31613032 品番ZX1-VBJ25LZ
参考基準価格(税別)¥13,710 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はリード線取出方法・仕様・手動操作方式など13種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(5)DC24 仕様(B)真空ポンプシステム リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(J2)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324)、破壊弁:なし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応真空ポンプシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする