10-SQ1231N-5-C6 10 Series(10-SQ) SMC 31631958 10-SQ1231N-5-C6 10 Series(10-SQ) SMC 31631958

10 Series(10-SQ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル 注文コード31631958 品番10-SQ1231N-5-C6
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・切換方式9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする