10-SQ2331N-5-C8 10 Series(10-SQ) SMC 31631967 10-SQ2331N-5-C8 10 Series(10-SQ) SMC 31631967

10 Series(10-SQ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 切換方式3位置クローズドセンタ 注文コード31631967 品番10-SQ2331N-5-C8
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・切換方式9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 切換方式3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする