家賃通帳(家賃領収証)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50冊) 注文コード 31633605 品番 9-35
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小冊子タイプ、保存袋付
家賃、車庫など賃貸通帳として使用

付属品保存袋 材質上質紙(105g/m2) タイプ2年用 寸法(縦×横)(mm)85×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-20
用途:
現金で家賃集金用
その他業種

今でも現金支払いの借主さんが多いため通帳がどうしても必要です。
前に使用していた家賃通帳は金額記載出来るところがあり便利でしたがこの通帳にはありませんので星マイナス1ですが満足はしています。

対象商品:
31633605
2019-02-28
用途:
家賃を現金で支払う借主さんへの領収証として
不動産業

今でも家賃を銀行振込せず現金で持参する方のため必要で使用しています。業者さんが無料でくれるものがたまたま切れてしまったので、今回購入してみましたが、2年間使用できてこの価格で、無料でもらうものよりずっとしっかりとしたつくりなので、コスパはとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする