電工名人偏芯薄刃ニッパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31633718 品番7700N-175
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。

サイズ(mm)175 用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に 全長(mm)175 質量(g)250 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする